Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

Wiertło spir. HSCo DIN 338 typ RN OXID
WIERTLO -DIN338-HSCO-D5,5MM
ZEBRA

Nr art. 0626000550
EAN 4052712043789

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°

Wysoka precyzja wiercenia


Dzięki swojej krótkiej konstrukcji to mocne wiertło spiralne zapewnia wysoką precyzję wiercenia.



Samocentrujące


Szlif krzyżowy zapewnia doskonały efekt centrujący, nawet na okrągłych materiałach, dzięki czemu nie ma potrzeby punktowania ani pilotowania.



Długa żywotność


Szlif HC (High Speed Cutting) i związana z nim precyzyjna geometria cięcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów i jednocześnie gwarantują wysoki stopień precyzji i długą żywotność.



Bezkonkurencyjne odprowadzanie wiórów


Gładkie rowki spiralne zapewniają doskonałe usuwanie wiórów z wierconego otworu.

Uwaga
  • Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm.

  • Także zalecane do pracy w stalach konwencjonalnych, jeśli większa trwałość (w porównaniu z niepowlekanymi wiertłami HSS) jest ważniejsza.

  • Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka
Wkrętaki akumulatorowe
Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo
Stal szlachetna
Tytan

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

5,5 mm

Długość (l1)

93 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

57 mm

Średnica chwytu

5,5 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Oksydowane

Materiał narzędzia

HSCO

Kąt ostrza

130 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

3 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1200 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Stale do azotowania
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Żeliwo białe
Stale szlachetne, siarkowane
Stale szlachetne, austenityczne
Stale szlachetne, martenzytyczne
Tytan
Stopy tytanu
Stale sprężynowe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Brąz, krótki wiór
Brąz, długi wiór
Mosiądz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania