Wiertło spiralne HSCO, DIN 1897, typ RN, MAGMA
Wiertło spiralne HSCo DIN 1897 typ RN MAGMA
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Nawet 9-krotnie dłuższa żywotność narzędzia w porównaniu z wiertłami bez powłok, nawet 2-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi powłokami (odporność na temperatury do 800°C), a także nawet o 50% wyższa prędkość cięcia w porównaniu z wiertłami bez powłok.
Specjalna powłoka wielowarstwowa Magma
Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Zoptymalizowany wierzchołek centrujący
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 1897 / 3xD |
Średnica (Ø) | 1 mm |
Długość (l1) | 26 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 6 mm |
Średnica wałka | 1 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Powłoka wielowarstwowa Magma |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1400 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wartości skrawania wierteł spiralnych HSCo | ||||||||||||
Dla śr. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 1,0 | Śr. 2,0 | Śr. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Dla śr. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 3,15 | Śr. 4,0 | Śr. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Dla śr. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 6,3 | Śr. 8,0 | Śr. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Dla śr. 12,5-16,0 | |||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 12,5 | Śr. 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | ||||
48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | |||
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
Legenda |
vc = prędkość skrawania [m/min] |
f = posuw (mm/obr.) |
n = prędkość [obr./min] |
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!