Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 SMART STEP
WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 9,0 MM
ZEBRA SMART STEP
Register now and access more than 60,000 products
Nowo zaprojektowana stopniowa geometria wierzchołka wiertła (od średnicy 2,5 mm)
Znacznie szybsze niż zwykłe wiertła spiralne
Znacznie mniej wysiłku w porównaniu z wierceniem przy użyciu zwykłego wiertła spiralnego o bardzo dużej długości
Precyzyjne okrągłe otwory bez użycia punktaka centrującego
Wyjątkowo wygodne wiercenie
- Ogranicza konieczność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania ze środka
- Możliwość wiercenia pod kątem
- Proste rozwiercanie lub powiększanie istniejącego otworu
- Idealne do rozwiercania nitów
- Idealne do wiercenia w materiałach okrągłych lub rurach o wysokich wymaganiach w zakresie centrowania, precyzji i trwałości, takich jak konstrukcje poręczy
Pierwsze wiertło spiralne, które umożliwia precyzyjne wiercenie ręczne otworów o średnicy do 20 mm bez wiercenia wstępnego
- Zoptymalizowana stopniowa geometria wierzchołka wiertła
- Uchwyt zredukowany do średnicy 12,7 mm z > nominalnej średnicy otworu wynoszącej 13,0 mm, aby umożliwić stosowanie we wszystkich typowych 3-szczękowych uchwytach wiertarskich
Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm)
- Brak skrętów w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie siły
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Ekologiczne opakowanie produktów wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), który jest w całości odpowiedni do recyklingu i posiada brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified®
Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużony wierzchołek wiertła (patrz wymiar l3)!
Materiały dodatkowe(X)
- Idealne rozwiązanie do wiercenia w rurach okrągłych (np. w konstrukcji poręczy), do wiercenia otworów pod kołki rozporowe, nity, do wiercenia w blachach i cienkościennych profilach
- Idealne do precyzyjnego, wygodnego i szybkiego wiercenia w materiałach litych
- Idealne do otworów o dużych średnicach
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 9 mm |
Długość (l1) | 125 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 81 mm |
Długość wiertełka (l3) | 8 mm |
Średnica wałka | 9 mm |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Powłoka | Oksydowane |
Materiał narzędzia | HSCO |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1200 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!