Wiertło spiralne HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Niski współczynnik tarcia i szybkie usuwanie wiórów
Wysokiej jakości spirala Vario
Najlepsze właściwości centrowania i najwyższa prędkość
Specjalny 4-powierzchniowy szlif z optymalnym cieniowaniem punktów
Najlepsze właściwości i dokładność prowadzenia (bardzo wysoka sztywność skrętna)
Kombinacja podwójnego wierzchołka wiertła z pojedynczą łysinką prowadzącą
Nawet 9-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z wiertłami bez powłok, nawet 2-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi powłokami (odporność na ciepło do 800°C)
Specjalna powłoka wielowarstwowa Magma
Przyporządkowanie wierteł koronowych/materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 1,4 mm |
Długość (l1) | 40 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 18 mm |
Średnica wałka | 1,4 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Powłoka wielowarstwowa Magma |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 118 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1400 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wartości skrawania wierteł spiralnych HSCo | ||||||||||||
Dla śr. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 1,0 | Śr. 2,0 | Śr. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Stale azotowane | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Stale narzędziowe | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Stale szybkotnące | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
Specjalne stopy | ≤1200 N/mm² | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
Dla śr. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 3,15 | Śr. 4,0 | Śr. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Stale azotowane | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Stale narzędziowe | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Stale szybkotnące | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
Specjalne stopy | ≤1200 N/mm² | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
Dla śr. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 6,3 | Śr. 8,0 | Śr. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Stale azotowane | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Stale narzędziowe | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Stale szybkotnące | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
Specjalne stopy | ≤1200 N/mm² | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
Dla śr. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 12,5 | Śr. 16,0 | Śr. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Stale azotowane | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Stale narzędziowe | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Stale szybkotnące | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 | 637 | 716 | 0,400 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 | 430 | 541 | 0,400 |
Specjalne stopy | ≤1200 N/mm² | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 | 80 | 111 | 0,125 |
Legenda |
vc = prędkość skrawania [m/min] |
f = posuw (mm/obr.) |
n = prędkość [obr./min] |
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!