Wiertło spiralne HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO
WIERTŁO DIN338 HSCO MFDV D2,5
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Niski współczynnik tarcia i szybkie usuwanie wiórów
Wysokiej jakości spirala Vario
Najlepsze właściwości centrowania i najwyższa prędkość
Specjalny 4-powierzchniowy szlif z optymalnym cieniowaniem punktów
Najlepsze właściwości i dokładność prowadzenia (bardzo wysoka sztywność skrętna)
Kombinacja podwójnego wierzchołka wiertła z pojedynczą łysinką prowadzącą
Nawet 9-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z wiertłami bez powłok, nawet 2-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi powłokami (odporność na ciepło do 800°C)
Specjalna powłoka wielowarstwowa Magma
Przyporządkowanie wierteł koronowych/materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 2,5 mm |
Długość (l1) | 57 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 30 mm |
Średnica wałka | 2,5 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Powłoka wielowarstwowa Magma |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 118 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1400 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wartości skrawania wierteł spiralnych HSCo | ||||||||||||
Dla śr. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 1,0 | Śr. 2,0 | Śr. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Stale azotowane | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Stale narzędziowe | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Stale szybkotnące | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
Specjalne stopy | ≤1200 N/mm² | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
Dla śr. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 3,15 | Śr. 4,0 | Śr. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Stale azotowane | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Stale narzędziowe | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Stale szybkotnące | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
Specjalne stopy | ≤1200 N/mm² | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
Dla śr. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 6,3 | Śr. 8,0 | Śr. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Stale azotowane | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Stale narzędziowe | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Stale szybkotnące | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
Specjalne stopy | ≤1200 N/mm² | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
Dla śr. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Nazwa materiału | Wytrzymałość na zużycie | Śr. 12,5 | Śr. 16,0 | Śr. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Stale azotowane | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Stale narzędziowe | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Stale szybkotnące | ≤1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Żeliwo | ≤350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 | 637 | 716 | 0,400 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 | 430 | 541 | 0,400 |
Specjalne stopy | ≤1200 N/mm² | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 | 80 | 111 | 0,125 |
Legenda |
vc = prędkość skrawania [m/min] |
f = posuw (mm/obr.) |
n = prędkość [obr./min] |
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!