Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wiertło spiralne HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

Wiertło spiralne HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO
WIERTŁO DIN338-HSCO-MFDV-D9,4
ZEBRA

Nr art. 0626050940
EAN 4052712045363

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.

Niski współczynnik tarcia i szybkie usuwanie wiórów


Wysokiej jakości spirala Vario



Najlepsze właściwości centrowania i najwyższa prędkość


Specjalny 4-powierzchniowy szlif z optymalnym cieniowaniem punktów



Najlepsze właściwości i dokładność prowadzenia (bardzo wysoka sztywność skrętna)


Kombinacja podwójnego wierzchołka wiertła z pojedynczą łysinką prowadzącą



Nawet 9-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z wiertłami bez powłok, nawet 2-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi powłokami (odporność na ciepło do 800°C)


Specjalna powłoka wielowarstwowa Magma

Uwaga

Przyporządkowanie wierteł koronowych/materiałów — patrz tabele

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Środek frezowania/wiercenia
Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Stal szlachetna
Żeliwo
Tytan
Stop specjalny
Metal nieżelazny

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

9,4 mm

Długość (l1)

125 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

81 mm

Średnica chwytu

9,4 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Powłoka wielowarstwowa Magma

Materiał narzędzia

HSCO

Kąt ostrza

118 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

4 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

4 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1400 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Stale odpuszczane stopowe
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Żeliwo białe
Stale szlachetne, siarkowane
Stale szlachetne, austenityczne
Stale szlachetne, martenzytyczne
Tytan
Stopy tytanu
Stopy specjalne
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Brąz, krótki wiór
Brąz, długi wiór
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne
Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem aramidowym
Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym/węglowym

Wartości skrawania wierteł spiralnych HSCo
Dla śr. 1,0-2,5
Nazwa materiałuWytrzymałość na zużycie Śr. 1,0Śr. 2,0Śr. 2,5
vcnf nfnf
OdDoOdDo OdDo OdDo
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej≤850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej≤850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej≤1000 N/mm²344210823133690,016541166850,050432953480,063
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej≤1000 N/mm²344210823133690,016541166850,050432953480,063
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej≤1200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Stale azotowane≤1200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Stale narzędziowe≤1200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Stale szybkotnące≤1200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Żeliwo≤350 HB404512732143240,018636671620,063509357300,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤350 HB27348594108230,018429754110,063343843290,080
Specjalne stopy≤1200 N/mm²57159222280,00679611140,0206378910,025
Dla śr. 3,15-5,0
Nazwa materiałuWytrzymałość na zużycie Śr. 3,15Śr. 4,0Śr. 5,0
vcnf nfnf
OdDoOdDo OdDo OdDo
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej≤850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej≤850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej≤1000 N/mm²3442343642440,080270633420,100216526740,100
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej≤1000 N/mm²3442343642440,080270633420,100216526740,100
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej≤1200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Stale azotowane≤1200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Stale narzędziowe≤1200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Stale szybkotnące≤1200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Żeliwo≤350 HB4045404245470,100318335810,125254628650,125
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤350 HB2734272834360,100214927060,125171921650,125
Specjalne stopy≤1200 N/mm²575057070,0323985570,0403184460,040
Dla śr. 6,3-10,0
Nazwa materiałuWytrzymałość na zużycie Śr. 6,3Śr. 8,0Śr. 10,0
vcnf nfnf
OdDoOdDo OdDo OdDo
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej≤850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej≤850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej≤1000 N/mm²3442171821220,125135316710,160108213370,200
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej≤1000 N/mm²3442171821220,125135316710,160108213370,200
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej≤1200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Stale azotowane≤1200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Stale narzędziowe≤1200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Stale szybkotnące≤1200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Żeliwo≤350 HB4045202122740,160159217900,200127314320,250
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤350 HB2734136417180,160107413530,20085910820,250
Specjalne stopy≤1200 N/mm²572533540,0501992790,0631592230,080
Dla śr. 12,5-20,0
Nazwa materiałuWytrzymałość na zużycie Śr. 12,5Śr. 16,0Śr. 20,0
vcnf nfnf
OdDoOdDo OdDo OdDo
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej≤850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej≤850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej≤1000 N/mm²344286610700,2006768360,2505416680,315
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej≤1000 N/mm²344286610700,2006768360,2505416680,315
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej≤1200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Stale azotowane≤1200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Stale narzędziowe≤1200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Stale szybkotnące≤1200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Żeliwo≤350 HB4045101911460,2507968950,3156377160,400
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤350 HB27346888660,2505376760,3154305410,400
Specjalne stopy≤1200 N/mm²571271780,080991390,100801110,125
Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
f = posuw (mm/obr.)
n = prędkość [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania