Wiertło spiralne HSCO DIN 338 typ RN
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 typ RN
WIERTLO HSCO ZEBRA DIN338 D6.0MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Dane techniczne
- Kąt wierzchołkowy 130°
- Polerowana część stożkowa
- Punkt rozszczepiania, wersja samocentrująca
- Do głębokiego wiercenia do ok. 3-krotnej średnicy
- 5% kobaltu
- Średnica otworu = średnica trzonka
- Wiertła ø 1,0 – 10,5 są dostępne w praktycznym asortymencie Orsy100 73 szt.
Materiały dodatkowe(X)
- Do tytanu i do stopów tytanu, do stali austenitycznych nierdzewnych, kwaso- i żaroodpornych, do stali o wysokiej wytrzymałości i dających krótki wiór od ok. 900 N/mm2 (stale przeciwcierne do łożysk)
- Ograniczona przydatność do stopów specjalnych, takich jak Hastelloy, Inconel, Nimonic, etc.
Przeznaczone do maszyny typu | Wkrętaki akumulatorowe |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 6 mm |
Długość (l1) | 93 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 57 mm |
Średnica wałka | 6 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1200 N/mm² |