Wiertło spiralne HSCO DIN 340 typ RN OXIDE
Wiertło spir. HSCo DIN 340 typ RN OXID
WIERTŁO DIN340-HSCO-OX-D2,0
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów
Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń
Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych
Bardzo precyzyjnie szlifowana końcówka zapewniająca dokładne wiercenie
- Podczas używania wierteł krętych zgodnych z DIN 340 zaleca się uprzednie wywiercenie otworu centrującego. Nasze nawiertaki NC (nr art. 063644 itp.) idealnie nadają się do tego celu.
- Jest to również zalecane podczas wiercenia w stali tradycyjne wtedy, gdy ważna jest dłuższa żywotność w porównaniu do wiertła HSS.
- Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 340 / 10xD |
Średnica (Ø) | 2 mm |
Długość (l1) | 85 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 56 mm |
Średnica wałka | 2 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Oksydowane |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1200 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!