Wiertło spiralne HSCO WN typ RH
Wiertło spiralne HSCo WN RH
WIERTLO WN-HSCO-D4,0
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Wyjątkowo wysoki stopień stabilności wiercenia
Wzmocniony rdzeń i krótsza spirala zgodnie z normą DIN 1897, na całej długości zgodnie z DIN 338
Doskonałe odprowadzanie wiórów
Odsłonięty rowek spiralny zapewnia doskonałe usuwanie wiórów z wierconego otworu.
Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Zoptymalizowany punkt rozszczepiania
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Materiał twardy i odporny |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Średnica (Ø) | 4 mm |
Długość (l1) | 75 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 22 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 135 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1400 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale odpuszczane stopowe |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!