Wiertło spiralne HSCo DIN 338 MFD Speed
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 MFD Speed
WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D13.0MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Szybkość do 50% wyższa niż w przypadku typowych szlifowanych wierteł spiralnych
Geometria zoptymalizowana pod kątem szybkości
Bezkonkurencyjne wycentrowanie, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Kąt wierzchołkowy 135° i zoptymalizowane ścinanie poprzeczne
Niski współczynnik tarcia i szybkie usuwanie wiórów
Wysokiej jakości wzór Vario
Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm):
- Brak luzu w uchwycie wiertarskim — szybsza, bardziej komfortowa praca
- Optymalne przenoszenie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Minimalny wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Specjalnie zaprojektowane wiertło do różnych zastosowań w zakresie wkrętarek akumulatorowych i ręcznych
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 13 mm |
Długość (l1) | 151 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 101 mm |
Średnica wałka | 13 mm |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Powłoka | Wielokrotnie rafinowany |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 135 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1200 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!