Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN 130 stopni
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.9MM
ZEBRA

Nr art. 0624000190
EAN 4038898696698

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.

O 20% mniejsza siła docisku w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, przy szybszym postępie pracy i mniejszym nakładzie siły


Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne



Bardzo dokładne nawiercanie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Optymalne szlifowanie poprzeczne



Idealne do obróbki otworów rdzeniowych


Bardzo precyzyjnie przyszlifowany wierzchołek do precyzyjnego wiercenia



Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów


Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie

Uwaga
  • Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm.

  • Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka
Wkrętaki akumulatorowe
Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

1,9 mm

Długość (l1)

46 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

22 mm

Średnica chwytu

1,9 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Kąt ostrza

130 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

3 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1000 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania