Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN 130 stopni
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.1MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
O 20% mniejsza siła docisku w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, przy szybszym postępie pracy i mniejszym nakładzie siły
Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne
Bardzo dokładne nawiercanie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Optymalne szlifowanie poprzeczne
Idealne do obróbki otworów rdzeniowych
Bardzo precyzyjnie przyszlifowany wierzchołek do precyzyjnego wiercenia
Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów
Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie
- Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm.
- Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 8,1 mm |
Długość (l1) | 117 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 75 mm |
Średnica wałka | 8,1 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSS |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1000 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!