Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW
WIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D11,5
ZEBRA

Nr art. 0624111150
EAN 4052712049576

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Profesjonalne wiertło do aluminium do precyzyjnego wiercenia w miękkich materiałach dających długi wiór. Zalecane do wytrzymałości wynoszącej 600 N/mm² (np. aluminium i stopy aluminium ≤ 10% krzemu, cynku, miedzi, termoutwardzalnych tworzyw sztucznych).

Bardzo dokładne wiercenie


Solidne wiertło spiralne o krótkiej konstrukcji, które zapewnia bardzo dokładne wiercenie



Samocentrujące


Wykończenie ze szlifem poprzecznym zapewnia dobry efekt centrujący nawet na okrągłych materiałach, dzięki czemu nie ma potrzeby punktowania ani pilotowania



Duża trwałość


Szlif HC (High Speed Cutting) i związana z nim precyzyjna geometria cięcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów oraz gwarantują wysoką precyzję i długą żywotność.



Doskonałe usuwanie wiórów


Gładkie rowki spiralne zapewniające doskonałe usuwanie wiórów z wierconego otworu

Uwaga

Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka
Wkrętaki akumulatorowe
Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Metal nieżelazny

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

11,5 mm

Długość (l1)

142 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

94 mm

Średnica chwytu

11,5 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Bez osłony

Materiał narzędzia

HSS

Kąt ostrza

130 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

600 N/mm²

Materiał podgrupy

Aluminium
Stopy aluminiowe
Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej
Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu)
Miedz, niskostopowa
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania