Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW
WIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D2,5
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo dokładne wiercenie
Solidne wiertło spiralne o krótkiej konstrukcji, które zapewnia bardzo dokładne wiercenie
Samocentrujące
Wykończenie ze szlifem poprzecznym zapewnia dobry efekt centrujący nawet na okrągłych materiałach, dzięki czemu nie ma potrzeby punktowania ani pilotowania
Duża trwałość
Szlif HC (High Speed Cutting) i związana z nim precyzyjna geometria cięcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów oraz gwarantują wysoką precyzję i długą żywotność.
Doskonałe usuwanie wiórów
Gładkie rowki spiralne zapewniające doskonałe usuwanie wiórów z wierconego otworu
Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Metal kolorowy |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 2,5 mm |
Długość (l1) | 57 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 30 mm |
Średnica wałka | 2,5 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał narzędzia | HSS |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 600 N/mm² |
Materiał podgrupy | Aluminium |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!