Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wiertło spiralne SMART STEP HSS DIN 338

Wiertło spiralne SMART STEP HSS DIN 338
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 11,0 MM
ZEBRA SMART STEP

Nr art. 0624931100
EAN 4061975499257

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.

Oryginalność SMART STEP Pierwsze wiertło spiralne o stopniowanej geometrii wierzchołka wiertła (od śr. 2,5 mm)



Precyzyjne okrągłe otwory



Wyjątkowo wygodne wiercenie


  • Oszczędność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania od środka

  • Możliwość wiercenia pod kątem

  • Proste rozwiercania lub powiększanie istniejącego otworu


Znacznie szybsze niż konwencjonalne szlifowane wiertła spiralne



Idealnie nadaje się do rozwiercania nitów i śrub dwustronnych



Pierwsza wiertło spiralne umożliwiające precyzyjne wiercenie ręczne do średnicy. 20 mm bez wiercenia wstępnego, a w przypadku użycia na wiertarce stołowej umożliwia nawet wiercenie otworów o średnicy do. 26.5 mm bez nawiercania wstępnego


Od średnicy wiertła > 13.0 mm, chwyt zredukowany do średnicy 12.7 mm do stosowania we wszystkich typowych 3-szczękowych uchwytów wiertarskich



Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm)


  • Brak skrętów w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca

  • Optymalne przenoszenie sił

  • Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem

  • Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego


Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze

Uwaga

Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużoną końcówkę wiertła (patrz wymiar l3)!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Idealnie nadaje się do wiercenia otworów pod nity, wiercenia otworów pod kołki rozporowe, do wiercenia otworów w blachach i cienkościennych materiałach profilowych (np. aluminium / profile okienne).

  • Wysoka jakość wierconych otworów i znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami spiralnymi do wiercenia otworów w drewnie.

  • Idealnie nadaje się do precyzyjnej, wygodnej i szybkiej pracy w materiałach litych (np. w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm², aluminium i tworzywach sztucznych).

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka
Wkrętaki akumulatorowe
Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo
Metal nieżelazny
Drewno
Drewno twarde

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

11 mm

Długość (l1)

142 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

94 mm

Długość wiertełka (l3)

11,3 mm

Średnica chwytu

11 mm

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Powłoka

Wielokrotnie rafinowany

Materiał narzędzia

HSS

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

4 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

4 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1000 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
f = posuw (mm/obr.)
n = prędkość obrotowa [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania