In order to check the stock in a Würth branch, please log in.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu +43 50 8242 0.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
25 sztuk Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stalach żaroodpornych i tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów
Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń
Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych
Bardzo precyzyjnie szlifowana końcówka zapewniająca dokładne wiercenie
Uwaga
Podczas używania wierteł krętych zgodnych z DIN 340 zaleca się uprzednie wywiercenie otworu centrującego. Nasze nawiertaki NC (nr art. 063644 itp.) idealnie nadają się do tego celu.
Jest to również zalecane podczas wiercenia w stali tradycyjne wtedy, gdy ważna jest dłuższa żywotność w porównaniu do wiertła HSS.
Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania Niestopowe stale odpuszczane Stale do azotowania Stale narzędziowe Stal szybkotnąca Żeliwo Żelazo ciągliwe Żeliwo ciągliwe Żeliwo białe Stale szlachetne, siarkowane Stale szlachetne, austenityczne Stale szlachetne, martenzytyczne Tytan Stopy tytanu Stale sprężynowe Stopy magnezu Miedz, niskostopowa Mosiądz, krótki wiór Mosiądz, długi wiór Brąz, krótki wiór Brąz, długi wiór Tworzywa sztuczne, twarde Tworzywa sztuczne, termoplastyczne
Powłoka
Oksydowane
Materiał narzędzia
HSCO
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)
3 na 4 punkty
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)
3 na 4 punkty
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)
3 na 4 punkty
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)
2 na 4 punkty
Żywotność (system punktowy)
3 na 4 punkty
Szybkość wiercenia (system punktowy)
3 na 4 punkty
Jakość wierconego otworu (system punktowy)
3 na 4 punkty
Wszechstronność zastosowań
3 na 4 punkty
Wydajność wiercenia (system punktowy)
3 na 4 punkty
Samocentrujące
Tak
Zawiera Wiertło spiralne, asortyment HSCO DIN 340 typ RN OXIDE:
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długie, precyzyjne i wydajne wiertło do głębokiego wiercenia w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), w stalach żaroodpornych i w tytanie. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 1000 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość:
1
x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0) AAA = 3 pozycje wymiaru 1 BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu: Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Cena za jednostkę opakowania (OP): Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL): Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny: cena za 1 sztukę cena za 100 sztuk cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.