Wiertło stożkowe do blach HSS AlTiN SMART STEP
Wiertło stożkowe do blach HSS AlTiN SMART STEP
WIERT-STOŻK-SMART-C.BLACH-ALTIN(D5-20MM)
ZEBRA SMART STEP
Register now and access more than 60,000 products
Technologia SMART STEP
- Do 3x szybsze wiercenie punktowe w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach
- Do 50% dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach
- Znacząco większa oszczędność energetyczna wiercenia w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach
- Oszczędność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania od środka
- Wygodne, bezstopniowe wiercenie lub powiększanie istniejącego otworu
- Wiercenie bez zadziorów i deformacji blachy
- Precyzyjne okrągłe otwory
Głęboki szlifowany rowek spiralny
Doskonałe usuwanie wiórów
Skalowanie laserowe w rowku
Łatwy odczyt średnicy otworu podczas procesu wiercenia
Wielowarstwowa powłoka AlTiN chroniąca przed zużyciem
- Odporność na bardzo wysokie temperatury, do 1150°C
- Bardzo wysoka twardość powłoki: 3200 HV
- Wielowarstwowa struktura zapewnia optymalne usuwanie wiórów i lepsze właściwości skrawania (zapobiega topieniu się materiału)
3-częściowy płaski uchwyt narzędziowy
- Bez ślizgania w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przeniesienie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Materiały dodatkowe(X)
- Uniwersalne narzędzie do dużych, bezstopniowych wierceń w blachach.
- Centrowanie, wiercenie punktowe, wytaczanie i gratowanie blachy, rur i profili w jednym kroku. Można używać zarówno w wiertarkach ręcznych, jak i sprzęcie stacjonarnym.
- Idealnie nadaje się do pracy przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i grzewczych, w warsztatach samochodowych, technologii budowy maszyn, produkcji szaf rozdzielczych oraz opracowywania pojemników i urządzeń.
- Chłodzenie nie jest bezwzględnie konieczne, ale znacznie wydłuża żywotność
- Przestrzegać tabeli prędkości obrotowych
- Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stożkowe do blach automatycznie wsuwa się w blachę.
Rozmiar | 2 |
Min./maks. średnica wiertła | 5-20 mm |
Długość | 71 mm |
Średnica wałka | 8 mm |
Materiał narzędzia | HSS |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Powłoka | AlTiN |
Klucz |
vc = prędkość skrawania [m/min] |
n = prędkość obrotowa [obr./min] |
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!