Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wiertło stożkowe do blach HSS SMART STEP

Wiertło stożkowe do blach HSS SMART STEP
WIERTŁO-STOŻK-SMARTSTEP-C.BLACH(D3-14MM)
ZEBRA SMART STEP

Nr art. 0694456014
EAN 4065746557603

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wiertło stożkowe do blach z unikalną technologią SMART STEP i spiralnym rowkiem do niezwykle szybkiego, wygodnego i precyzyjnego zastosowania we wszystkich powszechnie używanych materiałach o grubości materiału do 4 mm.

Technologia SMART STEP


  • Do 3x szybsze wiercenie punktowe w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach

  • Do 50% dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach

  • Znacząco większa oszczędność energetyczna wiercenia w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach

  • Oszczędność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania od środka

  • Wygodne, bezstopniowe wiercenie lub powiększanie istniejącego otworu

  • Wiercenie bez zadziorów i deformacji blachy

  • Precyzyjne okrągłe otwory


Głęboki szlifowany rowek spiralny


Doskonałe usuwanie wiórów



Skalowanie laserowe w rowku


Łatwy odczyt średnicy otworu podczas procesu wiercenia



3-częściowy płaski uchwyt narzędziowy


  • Bez ślizgania w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca

  • Optymalne przeniesienie mocy

  • Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem

  • Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego


Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze



Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Uniwersalne narzędzie do dużych, bezstopniowych wierceń w blachach.

  • Centrowanie, wiercenie punktowe, wytaczanie i gratowanie blachy, rur i profili w jednym kroku. Można używać zarówno w wiertarkach ręcznych, jak i sprzęcie stacjonarnym.

  • Idealnie nadaje się do pracy przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i grzewczych, w warsztatach samochodowych, technologii budowy maszyn, produkcji szaf rozdzielczych oraz opracowywania pojemników i urządzeń.
Instrukcja
  • Zapewnić odpowiednią ilość płynu chłodzącego/preparatu smarnego.

  • Przestrzegać tabeli prędkości obrotowych

  • Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stożkowe do blach automatycznie wsuwa się w blachę.

Rozmiar

1

Min./maks. średnica wiertła

3-14 mm

Długość

59 mm

Średnica chwytu

6 mm

Materiał narzędzia

HSS

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Powłoka

Niepokrywana

Wartości cięcia
Do średnic 3,0-14,0 i średnic 5,0-20,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganievcn
Śred. 3,0-14,0
art.
Śred. 5,0-20,0
art.
Gwintowanie (1. etap wiercenia)doGwintowanie (1. etap wiercenia)do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 700 N/mm²151500350950250
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 700 N/mm²151500350950250
≤ 900 N/mm²111100300700180
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 700 N/mm²151500350950250
≤ 900 N/mm²111100300700180
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1300 N/mm²9900200550140
Stale azotowane≤ 1300 N/mm²9900200550140
Stale narzędziowe≤ 1300 N/mm²9900200550140
Stale szybkotnące≤ 1300 N/mm²9900200550140
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB151500350950250
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB121250270750190
Metale nieżelazne
Aluminium≤ 450 N/mm²1818004501100350
Stopy aluminium≤ 450 N/mm²1718004001100350
Miedź niskostopowa≤ 400 N/mm²1718004001100350
Mosiądz o krótkich wiórach≤ 850 N/mm²1818004501100350
Mosiądz o długich wiórach≤ 850 N/mm²1718004001100350
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne 2626006001600400
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne 2425005501500400
Wartości cięcia
Do średnic 5,0-31,0 i średnic 16,0-30,5
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganievcn
Śred. 5,0-31,0
art.
Śred. 16,0-30,5
art.
Gwintowanie (1. etap wiercenia)doGwintowanie (1. etap wiercenia)do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 700 N/mm²15950150290150
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 700 N/mm²15950150290150
≤ 900 N/mm²11700110200110
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 700 N/mm²15950150290150
≤ 900 N/mm²11700110200110
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1300 N/mm²9550100180100
Stale azotowane≤ 1300 N/mm²9550100180100
Stale narzędziowe≤ 1300 N/mm²9550100180100
Stale szybkotnące≤ 1300 N/mm²9550100180100
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB15950150290150
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB12750120240125
Metale nieżelazne
Aluminium≤ 450 N/mm²181100200360200
Stopy aluminium≤ 450 N/mm²171100200360200
Miedź niskostopowa≤ 400 N/mm²171100200360200
Mosiądz o krótkich wiórach≤ 850 N/mm²181100200360200
Mosiądz o długich wiórach≤ 850 N/mm²171100200360200
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne 261600300550300
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne 241500250500250
Wartości cięcia
Do średnic 24,0-40,0 i średnic 36,0-50,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganievcn
Śred. 24,0-40,0
art.
Śred. 36,0-50,0
art.
Gwintowanie (1. etap wiercenia)doGwintowanie (1. etap wiercenia)do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 700 N/mm²15200120130100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 700 N/mm²15200120130100
≤ 900 N/mm²11140859570
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 700 N/mm²15200120130100
≤ 900 N/mm²11140859570
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1300 N/mm²9120758060
Stale azotowane≤ 1300 N/mm²9120758060
Stale narzędziowe≤ 1300 N/mm²9120758060
Stale szybkotnące≤ 1300 N/mm²9120758060
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB15200120130100
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB1216010010575
Metale nieżelazne
Aluminium≤ 450 N/mm²18250150150110
Stopy aluminium≤ 450 N/mm²17250150150110
Miedź niskostopowa≤ 400 N/mm²17250150150110
Mosiądz o krótkich wiórach≤ 850 N/mm²18250150150110
Mosiądz o długich wiórach≤ 850 N/mm²17250150150110
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne 26350200230160
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne 24350200220150
Wartości cięcia
Do śred. 40,0-61,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganievcn
Śred. 40,0-61,0
art.
Gwintowanie (1. etap wiercenia)do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 700 N/mm²1511080
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 700 N/mm²1511080
≤ 900 N/mm²118555
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 700 N/mm²1511080
≤ 900 N/mm²118555
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1300 N/mm²97045
Stale azotowane≤ 1300 N/mm²97045
Stale narzędziowe≤ 1300 N/mm²97045
Stale szybkotnące≤ 1300 N/mm²97045
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB1511080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB129060
Metale nieżelazne
Aluminium≤ 450 N/mm²1814090
Stopy aluminium≤ 450 N/mm²1714090
Miedź niskostopowa≤ 400 N/mm²1714090
Mosiądz o krótkich wiórach≤ 850 N/mm²1814090
Mosiądz o długich wiórach≤ 850 N/mm²1714090
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne 26200130
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne 24190125
Klucz
vc = prędkość skrawania [m/min]
n = prędkość obrotowa [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania