Wiertło stożkowe do blach HSS
Wiertło stożkowe do blach HSS
WIERTLO STOZ.DO C.BLACH HSS D3-14MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- CBN (sześcienny azotek boru), głębokie szlifowanie
- Bezstopniowe wiercenie i poszerzanie otworów o zakresie średnic 3–61 mm
- Bez konieczności pogłębiania i wstępnego nawiercania
- Wiercenie bez zadziorów i bez deformacji blachy. Doskonałe przewodzenie ciepła zapewniające dłuższą żywotność dzięki zastosowaniu osiowego i promieniowego szlifowania odciążającego materiału CBN
- Trzpień mocujący z trójfazowym szlifowaniem
- Ze skalą laserową ułatwiającą identyfikację wymaganej średnicy wierconego otworu
- W zestawie tabela prędkości
- Wydłużenie żywotności i zwiększenie wydajności cięcia przy użyciu oleju do wiercenia i cięcia lub pasty do cięcia
Materiały dodatkowe(X)
- Do uniwersalnych zastosowań
- Nadaje się również do wiercenia bardzo cienkich blach
Rozmiar | 1 |
Min./maks. średnica wiertła | 3-14 mm |
Długość | 58 mm |
Średnica wałka | 6 mm |
Materiał narzędzia | HSS |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |