Wiertło stożkowe do blach HSS, azotek tytanu
Wiertło stożkowe do blach HSS, azotek tytanu
WIERTLO STO.D.C.BLACH TIN D16-30,5MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Azotek tytanu zapewniający wysoką wydajność
- CBN (sześcienny azotek boru), głębokie szlifowanie
- Nawet o 100% wyższa prędkość cięcia i posuwu wzdłużnego
- Żywotność wydłużona od dwóch do czterech razy
Do uniwersalnych zastosowań
- Bezstopniowe wiercenie i poszerzanie otworów o zakresie średnic 3–61 mm
- Nadaje się również do wiercenia bardzo cienkich blach
Prosta obsługa
- Bez konieczności pogłębiania i wstępnego nawiercania
- Ze skalą laserową ułatwiającą identyfikację wymaganej średnicy wierconego otworu
- W zestawie tabela prędkości
Dwie krawędzie tnące i trzpień z trójstopniowym fazowaniem
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 3 |
Min./maks. średnica wiertła | 16-30,5 mm |
Długość | 76 mm |
Średnica wałka | 9 mm |
Materiał narzędzia | HSS |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |