Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wiertło udarowe Max Quadro-L Vario

Wiertło udarowe Max Quadro-L Vario
WIERTŁO UDAROWE-MAX-QLV-D24-L320-WL200MM
ZEBRA

Nr art. 0647052432
EAN 4056807568720

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną głowicę z czterema krawędziami tnącymi i spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.

Lepiej dopasowane do rozwiercania zbrojenia


Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° zapobiega blokowaniu wiertła lub zbaczaniu podczas uderzenia np. w zbrojenie.



Zauważalnie szybsze wiercenie


Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.



Doskonałe właściwości otworów przez cały okres eksploatacji


Geometria głowicy dopasowana do średnicy spirali prowadzącej



Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem


Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.



Optymalne prowadzenie w wierconym otworze


Wiertło koronowe z czterema krawędziami tnącymi i dopasowaną do średnicy geometrią jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.



Precyzyjne wiercenie punktowe


Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.

Uwaga

Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. Przed wierceniem długim wiertłem nawiercać wstępnie za pomocą krótkiego wiertła o takiej samej średnicy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

24 mm

Długość

320 mm

Długość robocza

200 mm

Ilość ostrzy

4 szt

Ilość spiral

4 szt

Szybkość wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Poziom hałasu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Dokładność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Sztywność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Mocowanie od strony maszyny

SDS-max