Wiertło udarowe Max Quadro-L Vario
Wiertło udarowe Max Quadro-L Vario
WIERTŁO UDAROWE-MAX-QLV-D30-L370-WL250MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Lepiej dopasowane do rozwiercania zbrojenia
Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° zapobiega blokowaniu wiertła lub zbaczaniu podczas uderzenia np. w zbrojenie.
Zauważalnie szybsze wiercenie
Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.
Doskonałe właściwości otworów przez cały okres eksploatacji
Geometria głowicy dopasowana do średnicy spirali prowadzącej
Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem
Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.
Optymalne prowadzenie w wierconym otworze
Wiertło koronowe z czterema krawędziami tnącymi i dopasowaną do średnicy geometrią jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.
Precyzyjne wiercenie punktowe
Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.
Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. Przed wierceniem długim wiertłem nawiercać wstępnie za pomocą krótkiego wiertła o takiej samej średnicy.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 30 mm |
Długość | 370 mm |
Długość robocza | 250 mm |
Ilość ostrzy | 4 szt |
Ilość spiral | 2 szt |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Poziom hałasu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Dokładność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Sztywność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |