Wiertło udarowe Max Quadro-S
Wiertło udarowe Quadro-S 4-spiral Max
Register now and access more than 60,000 products
Bez blokowania
Wiertło koronowe w znacznie mniejszym stopniu blokuje na wzmocnieniach dzięki geometrii o czterech krawędziach tnących.
Precyzyjne wiercenie punktowe
Specjalny punkt samocentrujący umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.
Większa precyzja
Dzięki czterem krawędziom tnącym głowica wiertła koronowego jest lepiej osadzona otworze wierconym, a także cztero-spiralnemu wiertłu koronowemu i mniejszej powierzchni ciernej. Cztery duże spirale odprowadzające zapewniają szybki transport pyłu wiertarskiego.
Wskazówka: W przypadku stosowanie długich wierteł koronowych wykonać wstępne wiercenie krótkim wiertłem o tej samej średnicy!
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 37 mm |
Długość | 570 mm |
Długość robocza | 450 mm |
Ilość ostrzy | 4 szt |
Ilość spiral | 4 szt |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Poziom hałasu (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Dokładność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Sztywność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |