Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny 1/4 cala
Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny
WIERTŁO-MFDS-HEX-E-D5-L100-WL39MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach
- Gładkie i precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia jednego otworu w różnych materiałach
- Doskonałe rozwiązanie do zastosowań uniwersalnych
- Wiercenie pustaków bez niszczenia
- Wysoce precyzyjne wiercenie punktowe
- Znakomite rezultaty wiercenia w metalu
Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego
- Specjalna obróbka powierzchni
- Opatentowany czteroetapowy profil
Standardowy trzonek sześciokątny 1/4 cala
- Bez poślizgu w uchwycie wiertarskim
- Można używać do każdego uchwytu do grotu
Testowane przez PGM
Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.
Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!
Materiały dodatkowe(X)
- Wiercenie obrotowe w płytkach ceramicznych, cegłach, dachówkach, pustakach, kamieniu, marmurze, drewnie, tworzywie sztucznym, metalu itp.
- Instalacja okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzeń w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.
Średnica (Ø) | 5 mm |
Długość | 100 mm |
Długość robocza | 39 mm |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | Sześciokątny |