Windeisen
Windeisen, verstellbar
WINDEIS-GR5-(M12-M33)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Kann sowohl als Werkzeug mit Vierkant nach DIN 10 als auch mit Vierkant nach ISO/ R 237 betätigt werden
Ab Größe 4 zweigeteilte Sicherheitsverstellung, diese verhindert das unbeabsichtigte Öffnen des Windeisens
Datenblätter(X)
Größe | 5 |
Länge | 780 mm |
Geeignet für | Gewindebohrer M12 - M33, Vierkant 7 - 20 mm |
Werkstoff | Temperguss |
DIN | 1814 |