Window adhesive Cargo
Window adhesive Cargo
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 600 ml |
Pojemnik | Torba |
Baza chemiczna | Poliuretan |
Kolor | Czarny |
Min. czas tworzenia naskórka | 30 min |
Gęstość/warunki | 1,2 kg/m³ / 20°C, DIN 53217 |
Maks. czas otwarcia/warunki | 30 min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Wytrzymałość na ścinanie | 5 MPa |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / od 5°C do 35°C |
Wytrzymałość na rozciąganie | 8 MPa |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Odporność na | Pogoda (bardzo dobry) |
Twardość Shore'a typu A | 65 +/- 5 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 778,575 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Gęstość | 1,2 kg/m³ |
Szybkość utwardzania | 3 mm/d |
Możliwość jazdy (z poduszką powietrzną) | 2 h |
Odporne na promieniowanie UV | Stabilizowane promieniami UV |
Wydłużenie przy zerwaniu | 300 % |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!