Window and façade sealant

FCDESEAL-WNDW-WHITE-290ML

Ürün no. 0892320010

EAN 4062856183142

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Window and façade sealant

Ürün no. 0892320010
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
Sealing of connection and expansion joints indoors and outdoors.

Kimyasal baz

Silanlı değiştirilmiş polimer

İçerik

290 ml

Renk

Beyaz

Sürekli hareket emilimi

25 %

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Min. yüzey oluşturma süresi

30 dak

Shore A sertliği

Yaklaşık 28

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Evet

Tam kürleme hızı

2,5 mm/d

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Kopma uzaması

850 %

Su-buhar difüzyon direnci katsayı değeri µ

2700

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
300 ml 14:1e kadar dolgu tabancası

EL ÇALIŞMALI SOSİS-KARTUŞ TABANCSI-600ML

Sosis ambalajlı sızdırmazlık malzemeleri için uygulama tabancası, farklı boyut ve kalınlıklarda kartuşlara göre dönüştürülebilir
x 1 ad.
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SIZDIRMAZ DÜZELTİCİ SPREY 400ML

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SMTHR-SEAL-5LTR

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mastik düzeltme spatulası, Uni

MASTİK DÜZELTME SPATULA SETİ 1 -3PARÇA

İnce şekil ve yüksek esneklik
Mastik düzeltme spatulası, Uni

MASTİK DÜZELTME SPATULA SETİ-3PARÇA

İnce şekil ve yüksek esneklik
Uygulama ağız ucu, uzun

NOZ-SEAL-SCREW-LONG

Coarse thread
x 10 ad.
Uygulama ağız ucu, Standart

SİLİKON UCU (08916283 İÇİN)

Coarse thread
x 25 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler