Window and façade sealant structured
FCDESEAL-STRUCTURE-WHITE-310ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli karışım |
Kap | Kartuş |
İçerik | 310 ml |
Renk | Beyaz |
Sürekli hareket emilimi | 25 % |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Min. yüzey oluşturma süresi | 23 dak |
Shore A sertliği | 26 |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Çok iyi |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Tam olarak kapsamlı kurutmadan sonra |
Tam kürleme hızı | 2 mm/d |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
Kopma uzaması | 150 % |
Su-buhar difüzyon direnci katsayı değeri µ | 1700 |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!