Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Window repair set cordless

Window repair set cordless

Nr art. 0893966700
EAN 4099618341120

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Window repair set cordless:
1 x
Politura do szyby przedniej

POL-80ML

Ilość: 1 x
1 x
Wypełniająca żywica naprawcza do szyb

REPRSN-WNDWREP-FILLING-RESIN

Opis: Universal cast resin
Ilość: 1 x
1 x
Żywica wykańczająca

REPRSN-WNDWREP-FINISHING-RESIN

Ilość: 1 x
1 x
Żel do uchwytu przyssawkowego

VACGEL-F.VACLFT-50ML

Ilość: 1 x
1 x
Folia zabezpieczająca UV do naprawy szyb

PROTFLM-UV-3PCS

Ilość: 1 x
1 x
Folia utwardzająca

HARDSHT-WNDWREP-FINISH-5PCS

Opis: Do naprawy szyb
Ilość: 1 x
1 x
UV LED lamp for window repair, rechargeable batt.

LAMP-UV-WNDWREP-6LED-BTRY-8W-17X4,5CM

Ilość: 1 x
1 x
Tarcza polerska do naprawy szyb

POLDISC-F.WNDWREP

Opis: For window repairs
Ilość: 1 x
1 x
Akcesoria do naprawy szyb

AY-TOOLHOLDER-WNDWREP

Ilość: 1 x
1 x
Wiertło koronowe z węglików do naprawy szyb

DRL-WNDWREP-DIA-CARBIDE-1MM-6PCS

Opis: 6 pcs carbide drill bit for window repair.
Ilość: 1 x
1 x
Znacznik traserski z węglika spiekanego

SCRIB-HM-CARBIDE

Ilość: 1 x
1 x
Lusterko kontrolne

CHCKMROR-WNDWREP-FLAT

Opis: Do naprawy szyb
Ilość: 1 x
1 x
Brzeszczot tnący

PULOFFBLDE-WNDWREP-5PCS

Opis: Do naprawy szyb
Ilość: 1 x
1 x
Miska do naprawy szyb

AY-SHOTBALL-WNDWREP

Opis: For window repairs
Ilość: 1 x
1 x
Foam insert for window repair set basic

FMINRT-WNDWREP-SET-BASIC-17PCS

Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.2

KASETA ORSY-4.4.2. CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
1 x
Cordless drill Mini for window repair

DRL-CORDL-MINI-WINDOWREP-3,7V-0,6AH

Ilość: 1 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stone chip heater WIZZIQ

STNCHPHEAT-(WIZZIQ-HT70)-2BTRY

Progressive technology for automotive glaziers.
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne