Window repair tool Glass Repair 2.0
Window repair tool Glass Repair 2.0
Art. N° 0891964700
EAN 4062856245789
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 25 x 20 x 15 cm |
Sous pression | -0,95 bar |
Pression max. | 1,0 bar |
Poids du produit (par pièce) | 2,000 kg |
Tension nominale | 18 V |
Courant de charge | 20 A |
FMINRT-BLACKBOX-UPPERPART-LOWERPART
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».