Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Window repair tool Glass Repair 2.0

Window repair tool Glass Repair 2.0

Nr art. 0891964700
EAN 4062856245789
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
Długość x szerokość x wysokość

25 x 20 x 15 cm

Podciśnienie

-0.95 bar

Maks. ciśnienie

1.0 bar

Masa produktu (jednej sztuki)

2 kg

Napięcie

18 V

Prąd ładowania

20 A

Zawiera Window repair tool Glass Repair 2.0:
0 x
Foam insert f. glass repair 2.0 upper and lower p.

FMINRT-BLACKBOX-UPPERPART-LOWERPART

Ilość: 0 x
0 x
Charger with connecting cable for Glass Repair 2.0

AY-CHRG-WNDWREP-GR2.0

Ilość: 0 x
0 x
Micro filter Glass Repair 2.0

AY-MIC-FILT-WNDWREP-GR2.0

Ilość: 0 x
0 x
Coarse filter for Glass Repair 2.0

AY-COA-FILT-WNDWREP-GR2.0

Ilość: 0 x
0 x
Filling resin cylinder metal for Glass Repair 2.0

AY-RSN-CYL-WNDWREP-GR2.0

Ilość: 0 x
0 x
Spiral hose for Glass Repair 2.0

AY-TWST-PIP-WNDWREP-GR2.0-YELL-L2M

Ilość: 0 x
0 x
Suction cup PVC Glass Repair 2.0

AY-SUCCP-WNDWREP-GR2.0

Ilość: 0 x