Window repair tool Glass Repair 2.0

Window repair tool Glass Repair 2.0

Ürün no. 0891964700

EAN 4062856245789

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Window repair tool Glass Repair 2.0

Ürün no. 0891964700
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
Uzunluk x genişlik x yükseklik

25 x 20 x 15 cm

Alçak basınç

-0,95 bar

Maks. basınç

1,0 bar

Ürün ağırlığı (parça başına)

2,000 kg

Nominal voltaj

18 V

Şarj akımı

20 A

Window repair tool Glass Repair 2.0 dahil:
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
1 x
Foam insert f. glass repair 2.0 upper and lower p.

FMINRT-BLACKBOX-UPPERPART-LOWERPART

Miktar: 1 x
1 x
Charger with connecting cable for Glass Repair 2.0

AY-CHRG-WNDWREP-GR2.0

Miktar: 1 x
5 x
Coarse filter for Glass Repair 2.0

AY-COA-FILT-WNDWREP-GR2.0

Miktar: 5 x
1 x
Filling resin cylinder metal for Glass Repair 2.0

AY-RSN-CYL-WNDWREP-GR2.0

Miktar: 1 x
1 x
Spiral hose for Glass Repair 2.0

AY-TWST-PIP-WNDWREP-GR2.0-YELL-L2M

Miktar: 1 x
1 x
Suction cup PVC Glass Repair 2.0

AY-SUCCP-WNDWREP-GR2.0

Miktar: 1 x