Windrispenband Standard
Windrispenband EN 14545
WINDRSPBA-M.ZULAS-(TZN)-60MMX2,0MMX50M
Art.-Nr. 0681060250
EAN 4011231560337
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sendzimirverzinktes Stahlblech
- Lochdurchmesser 5 mm
- Rollenlänge 50 m
- Befestigen mit Ankernägeln 0681 940 ...
Die angegebenen Lastkombinationen dienen als Anhaltswerte und ersetzen keinen nachweis im Einzelfall. Die Tragfähigkeit der anzuschließenden Bauteile wird vorausgesetzt.
EN 14545:2009
Datenblätter(X)
Diagonalaussteifung von Dach- und Wandkonstruktionen.
Das Würth Windrispenband kann direkt auf die Sparrenoberseite aufgebracht werden. Auf eine gesicherte Einleitung der Wind- und Zugkräfte in die Dachkonstruktion ist zu achten. Das Windrispenband wird mit Würth Ankernägeln befestigt. Pro Kreuzungspunkt am Sparren müssen mindestens 2 Nägel bzw. ASSY Balkenschuhschrauben eingeschlagen werden. Maßgebend für die Tragfähigkeit ist in der Regel die Nagelverbindung am Endpunkt. Zur Ableitung größerer Kräfte können auch mehrere Windrispenbänder nebeneinander angeordnet werden. Für das gleichmäßige Spannen der Bänder ist der Einsatz von Windrispenband-Nachspanner empfohlen. Die Rand- und Achsabstände der Nägel bzw. der Schrauben sind nach ÖNORM B -1995-1-1 zu beachten. Auf eine gesicherte Einleitung der Wind- und Zugkräfte in die Dachkonstruktion ist zu achten.
Breite x Stärke | 60 x 2 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Gewicht | 45000 g |
Zulassung | EN 14545:2009-02 |
Zugfestigkeit Rm min. | 330 N/mm² |
Bruchdehnung A80 min. | 19 % |
Werkstoff | Stahlblech |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Norm Werkstoff | DIN EN 10346:2009 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |