Windschutzscheiben-Ausschnitt-Set 7-teilig

Scheibenaustrennwerkzeugset 7-tlg
SHBAUSTRENNWZG-SET-7TLG

Art.-Nr. 0714580300

EAN 4099618443855

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Windschutzscheiben-Ausschnitt-Set 7-teilig

Art.-Nr. 0714580300
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
Für die einfache und kostengünstige Entfernung verklebter Windschutzscheiben in Personen- und Nutzfahrzeugen

Besonders gut geeignet für den Ein-Mann-Betrieb


Entnahmewerkzeug mit Absaugung, Schneidschnur und Befestigungshaken ermöglicht die Bedienung durch nur eine Person



Praktisch


Durch den Einsatz von Schneidschnur und Protektor muss die Innenverkleidung nicht entfernt werden



Einsetzbar auch bei engen Durchgangsmassen


Robuste Schneidschnur

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtsonde

DRSOND-EINFUEHR

Zum Durchstechen der Kleberaupe und zum Einziehen des Schneidedrahts
x 1 St.
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial