Winkel-Einschraubverschraubung Stutzen für Zentralschmieranlage
Winkel-Einschraubverschraubung Stutzen
ARM-ZSA-(EINSHRB-STUT)-WNKL-D6-M10X1KEG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend
- Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle
Die Winkel-Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Datenblätter(X)
Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle.
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 6 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M10 x 1 kegelig |
Schlüsselweite (SW) | 11 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |