Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, lange Ausführung DIN 71802, lange Ausführung, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)
DIN 71802 Stahl verzinkt Form CS lange Ausführung
WNKLGLK-71802-CS-LNG-KGL/13-(A2K)-M8X14
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Mit längerer Kugelpfanne
- Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge Kugelmitte Pfannenende (a1) | 46 mm |
Länge Kugelmitte Zapfenbund (l1) | 13 mm |
Zapfenlänge ab Bund (l2) | 16,5 mm |
Normen | DIN 71802 |
Form | CS |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Lang |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |