Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, lange Ausführung DIN 71802, lange Ausführung, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

DIN 71802 Stahl verzinkt Form CS lange Ausführung
WNKLGLK-71802-CS-LNG-KGL/16-A2K-M10X15,5

Art.-Nr. 026831019
EAN 4011231316125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Mit längerer Kugelpfanne

  • Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge Kugelmitte Pfannenende (a1)

52 mm

Länge Kugelmitte Zapfenbund (l1)

16 mm

Zapfenlänge ab Bund (l2)

20 mm

Normen

DIN 71802

Form

CS

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Lang
Mit Sicherungsbügel

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen