Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Winkelschleifer EWS 12-125 Solid

Winkelschleifer EWS 12-125 Solid Wiederanlaufschu.
WNKLSHLF-EL-EWS-12-125-SOLID
MASTER
EWS125-S FIXTEC
Art.-Nr.: 57070400
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +43 50 8242 8242
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
x 1
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung
1.200 Watt starker, robuster Winkelschleifer mit Antivibrationshandgriff für schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Lebensdauer. Ideal für intensive Arbeiten beim Schruppen und Trennen im Dauereinsatz.

Wiederanlaufschutz

Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.

Rückschlagschutz

Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.

Schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube

Schnellverstellbare Schutzhaube

Technische Informationen

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1200 W

Leistungsabgabe

710 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-11000 U/min(rpm)

Drehzahl bei Nennlast max.

7450 U/min(rpm)

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M 14 mm

Maschinengewicht

2,4 kg

Kabellänge

4 m

Winkelschleifer EWS 12-125 Solid inklusive:
Schutzhaube
1x
Art.-Nr.: 5807003014
Schutzhaube
ET-SCHNELLVERSTELL-SCHUTZHAUBE
Antivibrationshandgriff
1x
Art.-Nr.: 5807004009
Antivibrationshandgriff
ET-HANDGRIFF
Spannmutter
1x
Art.-Nr.: 0708445031
Spannmutter
ET-SPANNMUTTER
Stirnlochschlüssel
1x
Art.-Nr.: 5807001036
Stirnlochschlüssel
ET-STIRNLOCHSCHLUESSEL
 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top