Winkelschließblech mit Stahlsichtschutz

Winkelschließblech mit Stahlsichtschutz
WNKLSHLBL-F.TRSHLO-M.STSICHTSHTZ-L/R

Art.-Nr. 0688500540

EAN 4046777124699

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschließblech mit Stahlsichtschutz

Art.-Nr. 0688500540
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
  • Geeignet für Holztüren

  • Zum Einfräsen 6 mm Radius

  • Schraubmontage

  • Stahl-Sichtschutz passen zu Schließblech

  • Links/Rechts verwendbar
Hinweis

Zusatzartikel:


  • Einsteckschlösser

  • Türdrücker

  • Einbohrbänder

  • Zierkappen


Zusatzleistungen:


Verschiedene galvanische Oberflächen:


  • Vernickelt

  • Edelstahl-Optik

  • Gelb verzinkt

  • Hell bronziert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

Länge

210 mm

Breite (B)

20 mm

Schenkellänge

10 mm

Schenkellänge 2

20 mm

Materialstärke

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen