Winkelschließblech schmal für Holztüren
Winkelschließblech schmal für Holztüren
WNKLSHLBL-F.TRSHLO-STULP-ECK-SILBRMAT
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für gefälzte Holztüren
- Passend für ein- und zweitourige Zimmer-, WC/Bad Schlösser
- Ausführung mit bombierter Ausnehmung
- Verwendbar für DIN R und DIN L
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 210 mm |
Schenkellänge | 20 mm |
Schenkellänge 2 | 10 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |