Winkelschraubendreher Kugelkopf
Winkelschraubendreher IN6KT Kugelk. Haltering
WNKLSHRDRH-KUGKPF-HALTRG-4,0MM
Art.-Nr. 071550 04
EAN 4045989095285
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Die Schrauben lassen sich leicht und sicher ansetzen
- Festhaltering bewirkt eine Klemmung zwischen 6 kt. Schraube und Werkzeug
- Durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme der Stiftschlüssel
- Das Verschrauben in schwer zugänglichen Stellen unter einem Winkel von bis zu 25°
Datenblätter(X)
Abtrieb | 4 mm |
Länge | 162 mm |
Schenkelmaß lang (L1) | 138 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 24 mm |
Oberfläche | Verchromt |