Winkelschraubendreher Kugelkopf

Winkelschraubendreher IN6KT Kugelk. Haltering
WNKLSHRDRH-KUGKPF-HALTRG-8,0MM

Art.-Nr. 071550 08

EAN 4045989095254

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschraubendreher Kugelkopf

Art.-Nr. 071550 08
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
  • Die Schrauben lassen sich leicht und sicher ansetzen

  • Festhaltering bewirkt eine Klemmung zwischen 6 kt. Schraube und Werkzeug

  • Durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme der Stiftschlüssel

  • Das Verschrauben in schwer zugänglichen Stellen unter einem Winkel von bis zu 25°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

8 mm

Länge

233 mm

Schenkelmaß lang (L1)

198 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

35 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen