Winkelschraubendreher TX lang

Winkelschraubendreher TX lang
WNKLSHRDRH-TX-FESTHALTFED-TX9-L111

Art.-Nr. 071539 109

EAN 4045989302703

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschraubendreher TX lang

Art.-Nr. 071539 109
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
Mit Haltefeder

Haltefeder


  • Haltefunktion hält alle TX-Schrauben ohne Magnet fest
Hinweis

Schlüsselweiten/TX 5, 6, 7mm ohne Haltefeder

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Ansetzen und Festdrehen von TX-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Abtrieb

TX9

Schenkelmaß lang (L1)

111 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

21 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen