Wire cup brush steel wire HEAVY DUTY
Wire cup brush steel wire HEAVY DUTY
Art. N° 5465200908
EAN 4065746781978
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (D) | 90 mm |
Longueur utile de fil (H) | 22 mm |
Type d'emmanchement (d) | M14 |
Diamètre de câble | 0,5 mm |
Nombre de tresses | 20 PCS |
Matière du fil | Acier |
Design | Noué droite/gauche, Lisse |
Agressivité | Hard |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 11500 1/min |
Norme EN | 1083-2 |