Wire cup brush steel wire HEAVY DUTY
Wire cup brush steel wire HEAVY DUTY
Ürün no. 5465200908
EAN 4065746781978
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D) | 90 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 22 mm |
Şaft (d) | M14 |
Tel çapı | 0,5 mm |
Örgü sayısı | 20 ADET |
Tel malzemesi | Çelik |
Tasarım | Sağ-sol düğümlü, Düz |
Kararlılık | Sert |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 11500 1/min |
EN standardı | 1083-2 |