Wireless IR sensor EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RADIO-IR-SEN-EASYLUX-12/24V-BLACK

Ürün no. 0976520075

EAN 4099618232886

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Wireless IR sensor EASYLUX 12/24 V

Ürün no. 0976520075
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
Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

3 V

Bağlantı tipi

Kablosuz

Montaj tipi

Gömme için

Kapsama mesafesi

50 mm

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Siyah

Uzunluk

42,8 mm

Genişlik

43 mm

Yükseklik

10 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches