Wireless motion detector EASYLUX 12/24 V

Wireless motion detector EASYLUX 12/24 V

Art. N° 0976520079
EAN 4099618232862

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de montage

Pour encastrement

Tension d'entrée

3 V

Type de connexion

Sans fil

Type de pile/batterie

Lithium

À intensité variable

Non

Fréquence radio

2.4 GHz

Distance de couverture

3 m

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Longueur

42,8 mm

Largeur

43 mm

Hauteur

23 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 pcs
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 pcs