Wireless motion detector EASYLUX 12/24 V
CTRLR-RADIO-PIR-SEN-EASYLUX-12/24V-WHITE
Ürün no. 0976520080
EAN 4099618232879
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Giriş voltajı | 3 V |
Bağlantı tipi | Kablosuz |
Montaj tipi | Gömme için |
Kapsama mesafesi | 3 m |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 42,8 mm |
Genişlik | 43 mm |
Yükseklik | 23 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!