Wireless remote control RGB EASYLUX 12/24 V
CTRLR-RR-CONTROL-EASYLUX-RGB-WHITE
Ürün no. 0976520088
EAN 4099618241765
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Giriş voltajı | 3 V |
Bağlantı tipi | Kablosuz |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 76 mm |
Genişlik | 38,2 mm |
Yükseklik | 12 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!