Wischtuch Rolle Performance 2-lagig

Wischtuchrolle PERFORMANCE 2-lg Bod.-Wandhalterung
PUPAP-ROLLE-2LG-HYB-37X34CM-1500BLATT

Art.-Nr. 0899130050

EAN 4045989770212

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wischtuch Rolle Performance 2-lagig

Art.-Nr. 0899130050
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
Saugstarkes und reißfestes Wischtuch in Hybrid-Qualität. ISEGA-zertifiziert, d.h. für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet.
  • Für Performance Boden- und Wandhalter

  • Farbe: Ozeanblau

  • 2-lagige blaue Hybrid-Qualität

  • Tuchmaße: 37 x 34 cm

  • Verpackung: 1 Rolle á 1.500 Tücher

  • Paletteneinheit: 30 VE

  • Nettogewicht/Rolle: 7,2 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Papier

Farbe

Blau

Blattanzahl

1500 STK

Anzahl Lagen

2 STK

Blattlänge x Blattbreite

34 x 37 cm

Rollenlänge

510 m

Rollengewicht

7,2 kg

Flächengewicht pro m²

38,1 g

Rollenbreite

37 cm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandrollhalter für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung

PUPAPHALT-WAND

Stabil und strapazierfähig, geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen
x 1 St.
Abrollständer Putzpapier

ABROLLSTAEND-BOD-KST/MET-1006X646X530MM

Performance Bodenspender
x 1 St.
Wandhalter Performance

PUPAPHALT-WAND-KST/MET-463X646X274MM